東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 介護クッション
通気ビーズ 背中クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11099174
品番
1693
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ムレを防止し、やさしく座位を安定させます。
背中をホールドし、車いすに合わせやすいジャバラ形状です。
円背の方の背骨のあたりを軽減する立体構造です。
色
ブルー
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
側地/綿70%・ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身センター/ポリエステルファイバー、両サイド他/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
センター/約15〜サイド/約80
寸法(mm)
約420×約520
質量(g)
約1080
ひも長(mm)
約350
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。