ラ・クッションパンツ 紳士用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11099472 品番 3904
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

転倒による大腿骨の衝撃緩和に。

サイズS 仕様ゴム交換 グレー クッション約24×14×厚さ1.4cm 混率(%)表/綿92、ポリウレタン8 ウエスト(cm)66〜76 生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可 性別紳士用
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。
※グレーカラーの色味が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする