東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ボトムス 利用者用
ラ・クッションパンツ 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11099506
品番
3904
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
サイズ
LL
仕様
ゴム交換
色
グレー
クッション
約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)
表/綿92、ポリウレタン8
ウエスト(cm)
90〜100
生地
表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別
紳士用
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。
※グレーカラーの色味が変更になりました。