ラ・クッションパンツ 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズS 注文コード11099515 品番3904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

転倒による大腿骨の衝撃緩和に。

サイズS ピンク ウエスト(cm)60〜68 ヒップ(cm)84〜92 仕様ゴム交換、わきベルト クッション約24×14×厚さ1.4cm 混率(%)表/綿92、ポリウレタン8 生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可 性別婦人用
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11099515 3904 11605539 3904 画像準備中 ラ・クッションパンツ婦人用 東京エンゼル 1枚 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする