前開きパンツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11099628 品番 3078
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ワンタッチ前開きで、はいたままパッド交換ができるパッド専用パンツです。マジックテープで着脱が簡単です。
生地に特殊なシリコン樹脂をコーティング(I.C.加工)したニット素材。汗をかいてもムレないさわやかな使用感を保ち、ソフトな風合いで伸縮性もよく、洗濯による型くずれを起こしにくいです。

サイズLL 仕様男女共用、中症用、二重股、ゴム交換、I.C.ニット ホワイト 混率(%)表/ポリエステル100、裏/綿80、ポリエステル20 ウエスト(cm)90〜100 対象男女共用 生地表/I.C.ニット、裏/パイル 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 色(ステッチ)グリーン 吸水量(mL)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11099594
2021-08-09
用途:
お婆ちゃんのオムツに使いました
ヘアーサロンスタイル 様

お婆ちゃんのオムツで使い履きやすくしっかりとフォールドしてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする