東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの インナー 利用者用
サニーパンツU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
11099655
品番
3173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れ、表に染み出しにくい特殊生地使用のパンツです。
パッドも併用できるので長時間でも安心です。
サイズ
L
色
ピンク
ウエスト(cm)
82〜92
用途
頻繁な尿モレ、パッド併用に
仕様
中症用、二重股、ゴム交換
混率(%)
本体/ポリエステル90、綿10
生地
本体/スムースニット、吸収部分/綿、ポリエステル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)