3173 サニーパンツU 東京エンゼル 11099664

サニーパンツU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード11099664 品番3173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れ、表に染み出しにくい特殊生地使用のパンツです。
パッドも併用できるので長時間でも安心です。

サイズLL ピンク ウエスト(cm)90〜100 用途頻繁な尿モレ、パッド併用に 仕様中症用、二重股、ゴム交換 混率(%)本体/ポリエステル90、綿10 生地本体/スムースニット、吸収部分/綿、ポリエステル 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする