サニーパンツU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード11099734 品番3173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れ、表に染み出しにくい特殊生地使用のパンツです。
パッドも併用できるので長時間でも安心です。

サイズL ホワイト ウエスト(cm)82〜92 用途頻繁な尿モレ、パッド併用に 仕様中症用、二重股、ゴム交換 混率(%)本体/ポリエステル90、綿10 生地本体/スムースニット、吸収部分/綿、ポリエステル 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11099734 3173 11099777 3076 ソフト防水パンツ 東京エンゼル ソフト防水パンツ 東京エンゼル 1枚 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする