エアータンク

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11099751 品番AST-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手:ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス) 乾燥質量(kg)11(本体) 空気取入口1/4クイックカプラ(オス) 胴径×全長(mm)240×560
注意
※カプラと圧力計取り外し可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11099751
2020-11-02
用途:
サンドブラストの予備タンクに!
SportsGym 様 (医療・福祉・介護関連業)

最近始めたサンドブラスト作業の予備タンクに購入!排出口のエアー圧調整ができるので助かります。持っているコンプレッサーに8リットルのタンクがあるのですがコンプレッサーが毎分32リットルの能力なので、すぐにチャージ出来ないのが後の祭りでした!コンプレッサーは大きい能力のものを買いましょう!

1人が参考にしています
対象商品:
11099751
2019-12-12
用途:
製造ラインのサブタンクとして使用
株式会社セイヒョー 様 (製造業)

製造ラインの不良品排出の際、連続して不良品が発生するとエアの圧力低下が発生したため圧力安定用のサブタンクとして導入しました。
安価なのに性能は十分です。

対象商品:
11099751
2018-06-08
用途:
コンプレッサーの所から少し遠い為に、エアーが間に合わないから。
笠原特殊印刷株式会社 様 (製造業)

軽くて、持ち運びが、出来るので使いたい場所で、作業が出来て便利です。

対象商品:
11099751
2017-02-11
用途:
エアツール使用時

小型のコンプレッサーにつないで、問題なく使用できてます。
レギュレータ付いてて低価格なので満足しています。

対象商品:
11099751
2015-02-04
用途:
趣味で車の塗装用
有限会社グッドサービス 様

サブタンクとして利用しています。
この価格なら満足いくものです。
立てて置けれれば尚、使いやすいとおもいます。

対象商品:
11099751
2014-12-25
用途:
エアーツールへの安定供給を補う為に補助タンクとして使用しています

工業用機械のエアーダウンを防ぐために38Lと22Lと購入しました。
補助タンクなので使用上の問題はありませんが、先日購入した22Lの外観に1ヵ所凹みがありました。
出荷前にチェックをお願い致します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
11099751
2014-04-11
用途:
チエーンソウの屋外での掃除、タイヤの空気入れ等

思ったより重量感がありました。コンプレッサーのない屋外の作業現場で使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
11099751
2014-01-13
用途:
粉塵除去

スペースの都合上、小さなコンプレッサーの代理タンクとして使用していますが、「縦置き」に出来る構造であればなお良いと思います。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
MonotaROオイルレスコンプレッサー10Lで充填できますか?可能であれば求める用途はエアダスターなのでセット購入を考えます。接続等もご教示いただければ幸いです。
回答:
可能でございます。
MonotaROのオイルレスコンプレッサーの空気取り出し口(カプラソケット)とエアタンクのエア空気取入口のカプラプラグをカプラー付のホースでつないで頂ければご使用頂けます。
3人が参考にしています
2012-09-13
質問:
マキタAC700につないで、ガス充填することは可能でしょうか
回答:
接続可能でございます。AC700 マキタ エアコンプレッサーのカプラソケットをお手持ちのカプラ付ホースで接続頂ければと思います。
2012-07-10
質問:
吐出最大圧力は?
回答:
エアータンクの場合、最大吐出圧力ではなく、使用圧力という数値となります。なお、最高使用圧力は、10気圧(1.0Mpa)となります。また、入り口に減圧装置がついておりますので、取り出し圧力値は変更していただけます。
2011-10-31

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする