W-2190 ジョイレインワイド合羽 ログアントス(コーコス信岡) 11099943

W-2190 ジョイレインワイド合羽 ログアントス(コーコス信岡) 11099943 W-2190 ジョイレインワイド合羽 ログアントス(コーコス信岡) 11099943

ジョイレインワイド合羽

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11099943 品番W-2190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワイドパンツ
ニッカ対応。ホック&マジックテープで裾が絞れる。
ヘルメット対応フード
背中反射テープ付

材質
ポリエステル(裏面ラミネート加工)
メッシュ部:ポリエステル
ネイビー サイズL 胸囲(cm)90〜98 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)78〜88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11099952
2012-02-28
用途:
雨のバイク通勤に

裾が、ボタンとマジックテープで絞れるようになってるけど、ボタンがユルユルで左右のともまったく機能しないですね、ボタンが不良品、まだ使ってないので耐久性は不明。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする