不安解消 カジュアルパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11100005 品番 3196
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

少量のモレを吸収し、気になる臭いを消臭します。
くしゃみやせき、力んだ時にわずかにモレる方向き。安心保水量まで外衣にしみ出しません。
内側の吸収部分は特殊構造により尿を吸収部分に閉じ込める安心設計です。

サイズM 用途ちょっとした尿モレ用のケアショーツ 仕様安心保水量25mL、DES、消臭、ゴム交換 混率(%)本体/綿100 生地本体/ブロード、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※柄は予告なしに変更になる場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11100048
2024-05-22
用途:
日常生活
サービス業

年々年を取りますと、尿意に不安を覚えます。 今まではボクサーパンツを着用していましたが、夏になり自由度を高めようと購入しました、着用はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする