溶接用キャブタイヤケーブル

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)20 導体公称断面積/22mm2外径/7.0mm 注文コード11100092 品番WCT22SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・導体など24種類から選べます 他の種類を見る

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ

導体
公称断面積/22mm2
外径/7.0mm
用途
アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
長さ(m)20 仕上外径(mm)11.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)メッキなし/0.844 シース厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40330378
2024-02-11
用途:
溶接機のアース
製造業

購入したのは1mの長さだったので一巻きでしたが、写真にあるように丁寧に梱包されていました。少なくとも1mの長さであればもっと簡易的な方法での梱包で十分だと思います。1mで1巻なので、3−4mまでであれば簡易的な梱包でも十分だと思います。物はとても良かったので1度しか使わない包装でも改善があることを希望します。

対象商品:
40330527
2024-03-05
用途:
溶接機2次側

溶接機の2次側ケーブルがひび割れて中の銅線が見えるようになっていたので、交換しました。買ったときについていたものより断面も大きく抵抗も半分になったのでアークが安定していい。

対象商品:
40330423
2024-02-27
用途:
溶接作業
石丸 様

ケーブルが柔らかくて、作業しやすい。また、伸ばしたり巻き戻すのに楽である。

対象商品:
40330414
2024-02-05
用途:
溶接用キャプタイヤ

溶接用のキャプタイヤが破損した為、交換の為、今までと何の遜色もなく使用できます。いいと思います。

対象商品:
40330378
2024-06-02
用途:
溶接棒ホルダーに使う

短い長さで購入出来てしかも手ごろな価格なのですごく助かります。

対象商品:
40330423
2023-06-02
用途:
100Vアーク溶接のコード取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

古い溶接機のコードがひび割れで感電しそうなので、やっと取り替えました。今度のは今までのやつより芯も太いので安心です。絶縁ゴムも厚くて、今度は安全に仕事できますね

対象商品:
11100083
2022-12-28
用途:
溶接作業
農・林・水産業

使用していたケーブルが劣化したため購入したが,この値段での製品としてはかなり良いと思う.

対象商品:
40330423
2020-12-07
用途:
半自動溶接機のアース線の替えに購入
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

半自動溶接機のアース線がくたびれてきましたので、交換のため買ってみました。なかなか使いやすいですが、セットの時に銅線に巻くチップがついていれば有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする