おむつホルダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11100285 品番 3043
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シルエットにこだわった紙オムツ用カバー。ストレッチ素材で身体にフィットします。
優れた伸縮性と透湿性を備えた素材を使用。
フラット型の紙オムツをやさしく体にフィットさせます。
パンツ型の紙オムツもモレにくくなります。

仕様乾燥機OK、紙用、伸縮 ブルー サイズL〜LL 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)75〜95 丈(cm)80 生地ニット ポリウレタンフィルム 三層ラミネート 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(100℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11100285
2023-11-16
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプでは夜中に女性1人でトイレに行くのも怖いことがありますので
吸収量の多い900mlくらい吸収してくれる尿とりパッドと併用して使っています。
通常のおむつカバーでは股の部分がダブついてパッドをうまく固定してくれないのですが
こちらのカバーは股の部分も比較的タイトにできていて尿とりパッドをスッキリ固定して
くれます。
家でも寒い日の休日等ベッドから出たくないときもありますので、そのようなときにも
とても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする