東京エンゼル
東京エンゼルの 紙おむつ・排泄関連
東京エンゼルの その他紙おむつ・排泄関連
透湿性パイルカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11100328
品番
3033
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
透湿性、防水性に優れたタイプです。在宅介護、業務用にも最適です。
縁取りテープの色でサイズを分けています。
仕様
乾燥機OK、紙用、布用、通気
色
クリーム
サイズ
3L
テープ地色
クリーム
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100
ウエスト(cm)
90〜100
丈(cm)
98
生地
表/パイル、裏/ニット ポリウレタンラミネート
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
注意
※洗濯後のすすぎを十分に行ってください。すすぎが不十分ですとモレの原因となります。