耐熱大人用カバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11100346 品番 3210
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。

仕様乾燥機OK、布用 ブルー サイズL〜LL 混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100 ウエスト(cm)74〜92 丈(cm)95 生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11100355
2022-06-07
用途:
おねしょ対策の匂いと横モレ
NK電機 様 (製造業)

このカバーに紙タイプのテープ型おむつとバットを入れて使用してます
このおむつカバーを使用すると漏れの回数がへって
寝具への匂い移りが軽減されました!
量が多い日には横漏れしますので、
防水シーツを活用したほうがいいとおもいます
サイズがちょっと思っていたのと大きめだったので
次回はランクを一つ下げます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする