曜日別特売
3210 耐熱大人用カバー 東京エンゼル 11100355

耐熱大人用カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード11100355品番3210
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。

仕様乾燥機OK、布用グリーンサイズ3L混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100ウエスト(cm)90~100丈(cm)101生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)医療・介護用品セレクション67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11100355
2022-06-07
用途: おねしょ対策の匂いと横モレ
NK電機製造業

このカバーに紙タイプのテープ型おむつとバットを入れて使用してます
このおむつカバーを使用すると漏れの回数がへって
寝具への匂い移りが軽減されました!
量が多い日には横漏れしますので、
防水シーツを活用したほうがいいとおもいます
サイズがちょっと思っていたのと大きめだったので
次回はランクを一つ下げます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする