東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 自傷防止手袋
ソフト にぎっ手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11100382
品番
1792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手指や爪で身体を傷つけたりすることが心配な時に。
通気性のあるメッシュ生地とシンセテンホールビーズを使用しているので、ムレにくいです。
ただ引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック仕様です。
サイズ
フリー
色
ホワイト
仕様
左右兼用、丸洗いOK、乾燥機OK、プッシュホック
材質
側地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)
約160
適合サイズ(cm)
(手首周り)約14〜22まで
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11100382
1792
20438452
1792
ソフトにぎっ手(おにぎりくん)
日本エンゼル
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました