※使用例

1793 ソフト にぎっ手 東京エンゼル 11100398 1793 ソフト にぎっ手 東京エンゼル 11100398

ソフト にぎっ手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2個) 注文コード11100398 品番1793
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手指や爪で身体を傷つけたりすることが心配な時に。
通気性のあるメッシュ生地とシンセテンホールビーズを使用しているので、ムレにくいです。
ただ引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック仕様です。

サイズフリー ホワイト 仕様丸洗いOK、乾燥機OK、プッシュホック 材質側地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/ポリエチレン(シンセテンホールビーズ) 質量(g/個)約160 適合サイズ(cm)(手首周り)約14〜22まで 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする