※本体画像
東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 自傷防止手袋
インナーミトン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
注文コード
11100407
品番
1730
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソフトにぎっ手を衛生的に利用できる、洗い替え用ミトン。
ソフトにぎっ手の内側に装着する事により、ソフトにぎっ手本体への負担軽減と取り外し洗濯交換が出来るので衛生的にご使用いただけます。
サイズ
フリー
色
ブルー
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭
材質
綿35%、ポリエステル65%(ブロード 抗菌防臭加工)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※マジックテープ、ホック等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。洗濯ネットの使用をおすすめいたします。