東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 自傷防止手袋
プライム フラットひらい手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11100416
品番
1794
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。フラットタイプは手のひらをしっかりひらかせます。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズ
フリー
色
グリーン
仕様
左右兼用、丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、ひまわりオープン
材質
側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエステルフェルト
質量(g/個)
約135
適合サイズ(cm)
(手首周り)約14〜20まで
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)