※使用例
東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 自傷防止手袋
プライム フラットひらい手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2個)
注文コード
11100425
品番
1795
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。フラットタイプは手のひらをしっかりひらかせます。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズ
フリー
色
グリーン
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、ひまわりオープン
材質
側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエステルフェルト
質量(g/個)
約135
適合サイズ(cm)
(手首周り)約14〜20まで
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)