※使用例
東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 自傷防止手袋
プライム 予防バンドU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11100477
品番
9604
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズ
ラージ
色
クリーム
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン
材質
表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%
寸法(cm)
約20〜約26
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※マジックテープ、ホック等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。洗濯ネットの使用をおすすめいたします。