東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
コンビネーションU (フルオープン型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11100522
品番
5638-A
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
着脱がしやすいフルオープンファスナータイプ。プッシュホックでオムツいじりなどの行為を防ぎます。
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
M
色
チドリグリーン
胸囲(cm)
86〜96
身長(cm)
156〜166
股下(cm)
61
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
74〜84
総丈(cm)
134
裄丈(cm)
68
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。