P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550

P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550
P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550
P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550
P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550
P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550
P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550
P-MAS130-MG シャープペン リント0.3 ゼブラ 11100550

シャープペン リント0.3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(軸)ミントグリーン
内容量1本注文コード11100550品番P-MAS130-MG
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥405
販売価格(税別)
368

美しい書き姿へ。のぞき込まなくても、書いている文字が見えやすい、パイプを長くして書けるリントシステムを採用したシャープペンです。
1回ノックするとパイプの長さが約2倍以上になり、視認範囲が広がり書いている文字が従来品と比べて約1.5倍見えやすくなります。
使用していない時はパイプスライド式で収納できるので、持ち運び時にパイプが折れたり曲がったりする不安はありません。
書いている文字が見えやすいことで、先端をのぞき込まなくても書きやすくなり、美しい書き姿になることが期待されます。

方式ノック式芯径(mm)0.3本体サイズ(mm)軸径9.6×全長142.1色(軸)ミントグリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする