3連壁掛け金具

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11100595 品番 WM-T3-320
販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置
横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。
画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。
マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。

付属品TV取付ネジ ×3 材質スチール 質量(kg)20 ブラック 外形寸法(mm)W1960×H352.5×D105 角度(°)チルト:0/5/10/15/20 耐荷重(kg)15(1面あたり) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで) 対応32インチタイプ 取付ねじディスプレイ:M4、M6 ディスプレイ32 取付ピッチ(mm)VESA W100〜400×H100〜300(1面あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※壁面への取付けは、専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※アンカー固定用のネジは添付しておりません。取付ける壁の材質・強度に合わせて別途ネジをご選定ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、別途お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする