自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11100611 品番DS-GF35
販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信
ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。
「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。
アンカー施工を必要としない自立型スタンド
おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。
アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。

付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具 仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可 材質スチール 質量(kg)45 ブラック 高さ(mm)画面中心:1150〜1350 取付方式ディスプレイ:縦横設置可能 外形寸法(mm)W550×H1345×D550 寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで) 耐荷重(kg)35 ディスプレイ43〜65 取付ピッチ(mm)VESA W200〜400×H200〜400 高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐震マットを必ずご使用ください。
※カーペット、絨毯、布地、畳、コンクリート、木板、フッ素加工樹脂、シリコーン樹脂、撥水加工(処理)された床、防汚加工された床、高湿度環境、水回りには設置できません。
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立て作業が必要です。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、別途お買い求め下さい。
※耐震マットは地震の被害を最小限に抑えるものです。 耐震マット使用により発生した破損事故や地震による損害に対してメーカーでは一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする