FINIXA
FINIXAの タイヤ・ホイール用
FINIXAの タイヤワックス/レザーワックス
ブラックタイヤジェル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
11100620
品番
BTG 05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
タイヤの黒さに深みを与え、光沢を長続きさせます。
無塗装の樹脂パーツにもご利用いただけます。
水性、シリコンフリー
容量(mL)
500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
商品説明動画
参考になった