小型歩行クローラー運搬車 PX43L-1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11100681 品番-
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。
リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。
土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。
横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。
コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。

用途
土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬
木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2 寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955 質量(kg)機体:235 高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200 タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付 寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm 内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220 最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg) 変速段数F2・R1
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート確定後は必ずオプションにてお客様の名前・メールアドレスの入力をお願いいたします。
※納期はあくまで目安の日数となっております。(商品の受注後、発送日についてご連絡させていただきます。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする