東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11100696
品番
5738-TA
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
S
色
ツイルタータンピンク
胸囲(cm)
80〜90
身長(cm)
148〜158
股下(cm)
58
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
66〜76
総丈(cm)
130
裄丈(cm)
65
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。