クローラー運搬車 WB06Dα

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11100708 品番-
参考基準価格(税別)¥1,350,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア
驚きの耐久性

用途ディーゼルエンジンタイプ 適合最低地上高:125 寸法(mm)機体:全長1960×全幅780×全高1080 質量(kg)機体:410 タイプ三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル 方式(操向)走行部:内拡ブレーキ式 最大積載量(kg)600 排気量(mL)エンジン:276 対応クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm 速度走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0 燃料タンク容量(L)3.6 始動方式エンジン:セル(リコイル式) 定格出力(kW[PS])4.0(5.5ps)/1700 エンジン型式液冷ディーゼル 変速段数F3・R2
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート確定後は必ずオプションにてお客様の名前・メールアドレスの入力をお願いいたします。
※納期はあくまで目安の日数となっております。(商品の受注後、発送日についてご連絡させていただきます。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする