サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
水性ペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11100769
品番
ZPKT-P#49
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
宛名書きや工作、POP・ポスターの作成の際に
仕様
不透明調インキ
材質
本体:樹脂 インク:顔料インキ
質量(g)
(約)23
エコマーク認定
認定
寸法(Φ×Lmm)
最大19×139
適合材
筆記可能:紙、段ボール、ガラス、プラスチック、木、フィルム、金属、発泡スチロール
インク色
ブラック
線の太さ
中字/太字
エコマーク認定番号
18 112 105