東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ツイルタータングリーン
サイズ
S
注文コード
11100784
品番
5738-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
S
色
ツイルタータングリーン
胸囲(cm)
80〜90
身長(cm)
148〜158
股下(cm)
58
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
66〜76
総丈(cm)
130
裄丈(cm)
65
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。