祥碩堂
祥碩堂の 筆記用具
祥碩堂の シャープペンシル
祥碩堂の シャープペンシル替芯
シャープペンシル替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11100787
品番
500-BLU6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
祥碩堂 建築用シャープペンシル 2.0mmの替芯
仕様
ポリマー芯
材質
粘土/黒鉛/樹脂/顔料
色
ブルー
芯径(mm)
(約)2
本数
6本
繰り返し・詰め替え
対応