祥碩堂
祥碩堂の 筆記用具
祥碩堂の シャープペンシル
祥碩堂の 製図用シャープペンシル
シャープペンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11100796
品番
500-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに
材質
樹脂/真鍮
形状
六角
寸法(mm)
(約)D137×W9×H9(クリップ部除く)
色
ブルー/シルバー
芯径(mm)
(約)2
対応
芯削り付、開閉式ワンタッチクリップ、セーフティコード取り付け穴付
繰り返し・詰め替え
対応