本体の全体像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 美容家電
セーブインダストリーの ヘアケア
セーブインダストリーの ヘアアイロン
コードレス ヘアブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11100805
品番
SV-7756
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
付属品
USBコード(TypeC)
仕様
【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分
寸法(mm)
35×25×185
質量(g)
125
定格
5V-2A
定格電圧(V)
3.7
温度(℃)
150/160/180
定格出力(W)
7.5
連続使用時間(分)
20
コード長さ(cm)
50
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1200