コアデ
コアデの ラップ・消耗品・食品包材
コアデの ポリ袋・ジッパー付き袋
コアデの 食品用ポリ袋・OPP
ハイクオリティー透明保存袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15枚×1セット)
注文コード
11100821
品番
CONC-BC59
参考基準価格(税別)
¥273
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
用途
一般的な文庫本やコミック文庫
材質
OPP素材
色
透明
入数(枚)
15
厚さ(μm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【適合】106×〜35×152
適合サイズ
文庫本