東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11100906
品番
5738-TA
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
3L
色
ツイルブロックグリーン
胸囲(cm)
104〜114
身長(cm)
172〜182
股下(cm)
66.5
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
98〜108
総丈(cm)
150
裄丈(cm)
77
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。