ケアねまき

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11101204 品番 5074
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ソフトなガーゼ裏の二枚仕立て。縫い合わせは外側でやわらかな肌ざわりです。
縫い合わせはすべて外側なので、肌にあたりません。
胸元がはだけない内側ボタン付です。

エンジ サイズS 仕様大きめ23mmボタン、外縫い代、わき穴あり 胸囲(cm)80〜90 混率(%)外側/綿100、内側/綿100 身長(cm)148〜158 着丈(cm)110 裄丈(cm)60 身幅(cm)56 生地外側/ブロード、内側/ガーゼ 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11101204
2020-07-18
用途:
入院患者用
製造業

合わせの縫合面が外向きで皮膚に直接当たらず、体位変換が難しい患者さんに優しい商品です。品質も良く耐久性も十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする