ケアねまき (メリヤスタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11101353 品番 5075
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

着心地の良いメリヤス生地。縫い合わせを外側にしていますので床ずれを予防します。
ゆったり伸びるので着脱がしやすいです。
縫い合わせはすべて外側なので、肌にあたりません。
胸元がはだけない内側ボタン付です。

ファニーピンク サイズLL 仕様大きめ23mmボタン、外縫い代、わき穴なし 胸囲(cm)98〜108 混率(%)綿100 身長(cm)172〜182 着丈(cm)130 裄丈(cm)71 身幅(cm)62 生地スムース 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 性別男女兼用
注意
※乾燥機の温度・時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする