東京エンゼル
ケアねまき (メリヤスタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
LL
色
ファニークリーム
ファニーピンク
ベージュ
サックス
ピンク
ファニーブルー
ファニークリーム
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11101527
品番
5075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
着心地の良いメリヤス生地。縫い合わせを外側にしていますので床ずれを予防します。
ゆったり伸びるので着脱がしやすいです。
縫い合わせはすべて外側なので、肌にあたりません。
胸元がはだけない内側ボタン付です。
色
ファニークリーム
サイズ
S
仕様
大きめ23mmボタン、外縫い代、わき穴なし
胸囲(cm)
80~90
混率(%)
綿100
身長(cm)
148~158
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
60
身幅(cm)
56
生地
スムース
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
医療・介護用品セレクション
79
注意
※乾燥機の温度・時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。