スクエアニット室内着 (えりなし前開きタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11101886 品番 5100
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチ性に富み、洗濯による色あせの少ない素材を使用した室内着です。
ボタンの掛け違いを防ぐため、第2ボタンのみ内側のパーツを色つきにしています。
わきの下にはリブ素材のマチが付いているため、らくに袖を通すことができます。

サイズL サックス 胸囲(cm)92〜102 身長(cm)164〜174 着丈(cm)66 仕様ドットボタン、オールシーズン 混率(%)ポリエステル80、綿20 裄丈(cm)81 身幅(cm)58 生地スクエアニット 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする