スクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS グリーン 注文コード11102105 品番5101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

高性能の素材と、えりのカラーがポイント。上下揃えれば、さらにワンランク上の着こなしです。
ボタンの掛け違いを防ぐため、第2ボタンのみ内側のパーツを色つきにしています。
わきの下にはリブ素材のマチが付いているため、らくに袖を通すことができます。

サイズS グリーン 胸囲(cm)80〜90 身長(cm)148〜158 着丈(cm)61 仕様ドットボタン、オールシーズン 混率(%)ポリエステル80、綿20 裄丈(cm)75 身幅(cm)52 生地スクエアニット 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする