東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ボトムス 利用者用
スクエアニット裾リブ付きズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11102288
品番
5113
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
気になる裾のずり上がりにはリブ付きがおすすめです。
サイズ
L
色
ピンク
身長(cm)
164〜174
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
82〜92
仕様
オールシーズン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ズボン丈(cm)
100
生地
スクエアニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。