東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ボトムス 利用者用
スクエアニット裾リブ付きズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クリーム
サイズ
LL
注文コード
11102333
品番
5113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
色・サイズ・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
気になる裾のずり上がりにはリブ付きがおすすめです。
サイズ
LL
色
クリーム
身長(cm)
172〜182
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
90〜100
仕様
オールシーズン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ズボン丈(cm)
103
生地
スクエアニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。