東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ボトムス 利用者用
スクエアニットストレートズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウン
サイズ
S
注文コード
11102507
品番
5112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・サイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
裾口の調節ができ、着こなし2通り。
裾口を絞ってはくことも可能です。裾ゴムストッパー付き。
両脇ポケット付き
サイズ
S
色
ブラウン
身長(cm)
148〜158
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
66〜76
仕様
オールシーズン、裾口ゴム調節
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ズボン丈(cm)
91
生地
スクエアニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。