スクエアニットストレートズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11102534 品番 5112
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

裾口の調節ができ、着こなし2通り。
裾口を絞ってはくことも可能です。裾ゴムストッパー付き。
両脇ポケット付き

サイズLL ブラウン 身長(cm)172〜182 股下(cm)67 ウエスト(cm)90〜100 仕様オールシーズン、裾口ゴム調節 混率(%)ポリエステル80、綿20 ズボン丈(cm)99 生地スクエアニット 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする