5111 スクエアニット裾リブ付き全開ズボン 東京エンゼル 11102665 5111 スクエアニット裾リブ付き全開ズボン 東京エンゼル 11102665 5111 スクエアニット裾リブ付き全開ズボン 東京エンゼル 11102665

スクエアニット裾リブ付き全開ズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 オリーブ サイズS 注文コード11102665 品番5111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。

サイズS オリーブ 身長(cm)148〜158 股下(cm)63 ウエスト(cm)66〜76 仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉 混率(%)ポリエステル80、綿20 ズボン丈(cm)92 生地スクエアニット 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする