5111 スクエアニット裾リブ付き全開ズボン 東京エンゼル 11102674 5111 スクエアニット裾リブ付き全開ズボン 東京エンゼル 11102674 5111 スクエアニット裾リブ付き全開ズボン 東京エンゼル 11102674

スクエアニット裾リブ付き全開ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11102674 品番 5111
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。

サイズM オリーブ 身長(cm)156〜166 股下(cm)66 ウエスト(cm)74〜84 仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉 混率(%)ポリエステル80、綿20 ズボン丈(cm)96 生地スクエアニット 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする