GAF41 GU型フリーレット マサル工業 11102953

GAF41 GU型フリーレット マサル工業 11102953 GAF41 GU型フリーレット マサル工業 11102953

GU型フリーレット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 号数4号用 注文コード11102953 品番GAF41
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は色・号数など4種類から選べます 他の種類を見る

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1〜4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。

用途
床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1〜4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
グレー 材質ABS 質量(g)70 寸法L(mm)130 寸法H(mm)18 寸法W(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 号数4号用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11102962
2022-12-01
用途:
工場用
株式会社オーシャンパール 様 (卸売・小売業)

いろんなサイドを調べましたが、ここが一番安く、しかも配送が早いです

対象商品:
11102953
2021-05-06
用途:
床から飛び出している配線のカバーとして
米久株式会社 様 (卸売・小売業)

カタログでは文字の印刷潰れていたのとサイズの記入が無かったため、サイズが分からずそのまま発注してしまった。結局サイズが合わなかったため、違うものを再注文中。 しかも送料、代引き手数料のせいで高い買い物になってしまった。

対象商品:
11102944
2021-08-20
用途:
社内の床配線のカバーに使ってます
サービス業

値段も手ごろで、サイズの合うものがあったので、よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11102962
2016-07-14
用途:
配線のため

意外と高さが低く床面でも抵抗なく良いです。

対象商品:
11102944
2015-10-14
用途:
事務所のパソコン配線

耐久性も問題なく普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする