東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ボトムス 利用者用
サニーストレートパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11103006
品番
5584-B
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
裾口を絞ってはくことも可能です。
ウエストはゴム調整ができます。
サイズ
L
色
ピンク
身長(cm)
164〜174
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
82〜92
仕様
裾口ゴム調節、薄手
混率(%)
綿50、ポリエステル50
ズボン丈(cm)
96
生地
ダブルニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。